Tools
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
G2207
G2207.045.001
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
Gedore Socket 20 L 4,5 4,5 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Šířka klíče (mm)
4.5
Délka (m)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
3.4
Testováno VDE
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka klíče (mm)
4.5
Délka (m)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
3.4
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
15
HS kód
Zobrazit
Model
20 L 4,5
Type
Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2207.045.001
EAN
4010886619155
UBB
240122715990
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
6191590