Očkové narážecí klíče
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
Narážecí klíče
Očkové narážecí klíče
1Z313771
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
Klíč na čelní kroužek Gedore 32 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1Z313771
Délka (m)
270
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
32
Velikost klíče malá (mm)
19
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
25
Výška hlavy velká (mm)
25
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
270
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
32
Velikost klíče malá (mm)
19
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
25
Výška hlavy velká (mm)
25
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy malá (mm)
51
Šířka hlavy velká (mm)
51
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
1061
HS kód
Zobrazit
Model
306 G
Type
Ring Slogging Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Z313771
EAN
4010886805671
UBB
500642416282
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
1415972