text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klíč na čelní kroužky 27 mm

Objednací číslo 6S437503
Délka (m) 270
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 27
Velikost klíče malá (mm) 19
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 25
Výška hlavy velká (mm) 25

Specifikace

Délka (m) 270
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 27
Velikost klíče malá (mm) 19
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 25
Výška hlavy velká (mm) 25
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 51
Šířka hlavy velká (mm) 51
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1098
HS kód
Model 306 G
Type Ring Slogging Spanner

Čísla materiálu

Objednací číslo 6S437503
EAN 4010886805541
UBB 500642415862
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 1415875
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.