My Favorites
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
Ráčny & příslušenství
Ráčny
7O225132
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
Gedore ráčnový klíč 3300830
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7O225132
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
57
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
160
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
10
Hmotnost
57
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
10
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
22
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
21
Výška hlavy otevřený konec (mm)
5.8
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm)
7.7
Ráčnový model
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
66
HS kód
Zobrazit
Type
Ratchet Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7O225132
EAN
4060833008303
UBB
500694946939
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
3300830