text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet 3/8

Objednací číslo 7W715229
Hmotnost 215
Délka (m) 185
Izolační ochrana 1000 V Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 10
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 8.2

Specifikace

Hmotnost 215
Délka (m) 185
Izolační ochrana 1000 V Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 10
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 8.2
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Integrované odblokování Ano
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 215
HS kód
Type Ratchet

Čísla materiálu

Objednací číslo 7W715229
EAN 4010886947814
UBB 500642426679
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 2946599
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.