text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada ráčnových šroubováků Rodac v kufříku 1/4-3/8„ čtyřhran 40Nm 1/4“ BSP 850RPM


Objednací číslo RC582BC
Šířka 40
Výška 57
Délka (m) 155
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Počet nástrčných vložek 10
Celkový počet nástrojů 39
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 40
Výška 57
Délka (m) 155
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Počet nástrčných vložek 10
Celkový počet nástrojů 39
Volnoběžné otáčky (1/min) 850
Počet bitových vložek 21
Počet ráčnových klíčů 1
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 40
Maximální utahovací moment (Nm) 40
Ráčnový model Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 40
Požadovaný objem vzduchu 114
Značka Rodac
Váha kusu (g) 1770
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo RC582BC
EAN 8717659220537
UBB 500613804292
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RC582BC
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.