Očkové klíče pro vysoké zatížení
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
Očkové klíče pro vysoké zatížení
Očkové klíče pro vysoké zatížení
3W517342
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
Gedore Otevřená koncovka 30 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3W517342
Šířka klíče (mm)
Design
Koncovka s otevřeným kroužkem
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče malá (mm)
30
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy velká (mm)
17
Model půlměsíce
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka klíče (mm)
30
Design
Koncovka s otevřeným kroužkem
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče malá (mm)
30
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy velká (mm)
17
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy velká (mm)
46.5
Ráčnový model
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
350
HS kód
Zobrazit
Model
8796
Type
Ring End Fitting
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3W517342
EAN
4002805876305
UBB
500642835051
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
7708250