Nástrčné hlavice
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
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
G2225
G2225.080.001
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
Gedore Nástrčný bit TX 30 3/8 palce E E8 délka 28 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Design
Pro vyčnívající šroub Torx
Celková délka (mm)
28
Průměr
17.5
Velikost (TX)
8
Délka (m)
28
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Pro vyčnívající šroub Torx
Celková délka (mm)
28
Průměr
17.5
Velikost (TX)
8
Délka (m)
28
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
6
Velikost připojení
3/8 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Velikost připojení (mm)
10
Hloubka klíče (mm)
6
Pro rázový šroubovák
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
25
HS kód
Zobrazit
Type
Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2225.080.001
EAN
4010886625057
UBB
240122722665
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
6250510
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení.
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.