text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný bit TX 19 1/2 palce E E20 délka 40 mm


Objednací číslo
Design Pro vyčnívající šroub Torx
Celková délka (mm) 40
Průměr 24.5
Velikost (TX) 20
Délka (m) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 14
Baleno po 1

Specifikace

Design Pro vyčnívající šroub Torx
Celková délka (mm) 40
Průměr 24.5
Velikost (TX) 20
Délka (m) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 14
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Velikost připojení (mm) 12.5
Hloubka klíče (mm) 14
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 70
HS kód
Type Socket

Čísla materiálu

Objednací číslo G2234.200.001
EAN 4010886619469
UBB 240122714258
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6194690

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.