text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore TBN 9 x 12 mm

Objednací číslo 3P694475
Elektronické Ne
Hmotnost 745
Celková délka (mm) 302
Izolační ochrana 1000 V Ne
Utahovací moment (Nm) 13
Velikost připojení (mm) 16
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4

Specifikace

Elektronické Ne
Hmotnost 745
Celková délka (mm) 302
Izolační ochrana 1000 V Ne
Utahovací moment (Nm) 13
Velikost připojení (mm) 16
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 745
HS kód
Model 760-45
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 3P694475
EAN 4002805928271
UBB 500642434673
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 1824716
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.