text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
75 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Svět
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Němčina
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Italština
Angličtina
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Svět
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Němčina
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Odvětví
Odvětví
Nákladní automobily, autobusy a přívěsy
Výroba potravinářských a mléčných strojů
Agricultural Machinery
Polovodiče & Zdravotnictví
Stavebnictví a konstrukce
Ocelové konstrukce
Petrochemický průmysl
Wind
Ostatní průmyslová odvětví
Řešení
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Kitting
Pick & Put to Light
QA/QC a inženýrství
Laboratoř a testování
3D portál
Školení
Fabory Logic CMI
BarTrack
Fabory app
RFID
MyFabory Insights
Digitální řešení
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-díly
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Partnerské značky
Mistři v spojovacích materiálech
Široký sortiment
Na míru dané oblasti
Sady a kolekce spojovacího materiálu
Inovace
Navštivte náš Webshop
Objednávejte přímo přes náš webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Příslušenství
Všechny kategorie
Spojovací materiál
Ruční nářadí
Obrábění
Ochranné pracovní pomůcky
Elektrické nářadí
Řezání a broušení
Chemikálie a pásky
Manipulace s materiálem & skladování
Pneumatické nářadí
Elektromateriál
Úklid & čištění
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Klíče
Příslušenství
G2278
G2278.019.907
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Přihlášení pro uložení vyhledávání
Přihlaste se, abyste viděli informace
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
Do košíku
Pokračovat v nákupu
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
x
Našli jste vše, co potřebujete? Doplňte svou objednávku o tyto položky:
Gedore Extension 1990-7
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Délka (m)
177
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení (mm)
12.5
Testováno podle ISO 3316
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
250
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
177
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení (mm)
12.5
Testováno podle ISO 3316
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
250
HS kód
Zobrazit
Type
Extension Bar
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2278.019.907
EAN
4010886614280
UBB
240122090527
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
6142890
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení.
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné související produkty.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce