text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Redukce 2132 čtyřhran 1 palec čtyřhran 3/4 palce délka 75 mm


Objednací číslo
Celková délka (mm) 75
Délka (m) 75
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 25
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 20
Příslušenství Ano
Testováno podle ISO 3316 Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 75
Délka (m) 75
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 25
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 20
Příslušenství Ano
Testováno podle ISO 3316 Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 540
HS kód
Model 2132
Type Reducer

Čísla materiálu

Objednací číslo G2276.002.132
EAN 4010886618004
UBB 240120484920
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6180040

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.