5E378176
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
Gedore Bitová objímka 8 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5E378176
Průměr
17.5
Délka (m)
95
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
63
Rozměry (mm)
17.5
Velikost připojení (mm)
10
Testováno VDE
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
17.5
Délka (m)
95
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
63
Rozměry (mm)
17.5
Velikost připojení (mm)
10
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
74
HS kód
Zobrazit
Type
Screwdriver Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5E378176
EAN
4010886804193
UBB
500642796022
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
1394371