4V130761
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
Gedore bitová objímka 6 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4V130761
Průměr
12
Délka (m)
60
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
32
Rozměry (mm)
12
Velikost připojení (mm)
6.3
Testováno VDE
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
12
Délka (m)
60
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
32
Rozměry (mm)
12
Velikost připojení (mm)
6.3
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
29
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4V130761
EAN
4010886864982
UBB
500642781255
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
1933280