Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
6G990840
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
Gedore 3C Šroubovák 6 x 100 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6G990840
Celková délka (mm)
Izolace
Ne
Hmotnost
140
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
210
Izolace
Ne
Hmotnost
140
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
6
Model s nízkou jiskrou
Ano
Konstrukce rukojeti
Jiný
Průměr čepele (mm)
6
Otočný uzávěr
Ano
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
140
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6G990840
EAN
4010886938041
UBB
500642601495
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
2822814