Šroubováky
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
Šroubováky
Šroubováky
0B302741
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
Gedore 3C Šroubovák 4,5 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
0B302741
Celková délka (mm)
Hmotnost
100
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
90
Šířka čepele (mm)
4.5
Model s nízkou jiskrou
Ano
Konstrukce rukojeti
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
190
Hmotnost
100
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
90
Šířka čepele (mm)
4.5
Model s nízkou jiskrou
Ano
Konstrukce rukojeti
Jiný
Průměr čepele (mm)
4
Otočný uzávěr
Ano
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
100
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0B302741
EAN
4010886937990
UBB
500642597602
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
2822652