text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/1A-B Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný Šířka čelistí 130 mm Hloubka čelistí 100 mm

Objednací číslo 7D949767
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 3
Délka závitu (mm) 140
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ne
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 100

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 3
Délka závitu (mm) 140
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ne
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 100
Šířka hákové patky (mm) 22
Hloubka hákové patky (mm) 15
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 3
Rozdělení stupnice Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) 0
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 130
S rychlým nastavením Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1200
HS kód
Model 1.04/1A-B

Čísla materiálu

Objednací číslo 7D949767
EAN 4036976121742
UBB 500642632003
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 1981110
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.