text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO VOLTAGE TESTER 3301421


Objednací číslo 8W244277
Test spojitosti Ne
Délka (m) 188
Délka čepele (mm) 190
Šířka čepele (mm) 4
Vnitřní základní zatížení Ne
Jednopólová indikace fáze Ne
Detekce napětí bez kontaktu Ne
Baleno po 1

Specifikace

Test spojitosti Ne
Délka (m) 188
Délka čepele (mm) 190
Šířka čepele (mm) 4
Vnitřní základní zatížení Ne
Jednopólová indikace fáze Ne
Detekce napětí bez kontaktu Ne
Podržení dat Ne
Podsvícení LC-indikace Ne
Ochrana testovacího přístroje Ne
Blesk z měřicího bodu Ne
Rozsah měření napětí (V) 220
Indikace směru otáčení pole Ne
Přepínatelná zátěž Ne
Použitelné při srážkách Ne
Rozsah měření odporu (kOhm) 0
Značka Gedore
Váha kusu (g) 36
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 8W244277
EAN 4060833014212
UBB 500695011667
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3301421
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.