text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO VOLTAGE TESTER 3301420


Objednací číslo 5M909880
Test spojitosti Ne
Délka (m) 145
Délka čepele (mm) 70
Šířka čepele (mm) 3
Vnitřní základní zatížení Ne
Jednopólová indikace fáze Ne
Detekce napětí bez kontaktu Ne
Baleno po 1

Specifikace

Test spojitosti Ne
Délka (m) 145
Délka čepele (mm) 70
Šířka čepele (mm) 3
Vnitřní základní zatížení Ne
Jednopólová indikace fáze Ne
Detekce napětí bez kontaktu Ne
Podržení dat Ne
Podsvícení LC-indikace Ne
Ochrana testovacího přístroje Ne
Blesk z měřicího bodu Ne
Rozsah měření napětí (V) 105
Indikace směru otáčení pole Ne
Přepínatelná zátěž Ne
Použitelné při srážkách Ne
Rozsah měření odporu (kOhm) 0
Značka Gedore
Váha kusu (g) 30
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 5M909880
EAN 4060833014205
UBB 500695011410
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3301420
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.