text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH VDE 3/8


Objednací číslo 4Q098417
Elektronické Ne
Hmotnost 714
Celková délka (mm) 319
Izolační ochrana 1000 V Ano
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 5
Šířka hlavy (mm) 50
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Hmotnost 714
Celková délka (mm) 319
Izolační ochrana 1000 V Ano
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 5
Šířka hlavy (mm) 50
Velikost připojení (mm) 10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.1
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Výška hlavy (mm) 62
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Q098417
EAN 4002805937303
UBB 500684585820
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3125335
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.