text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH VDE 1/2


Objednací číslo 7Y191667
Elektronické Ne
Hmotnost 825
Celková délka (mm) 369
Izolační ochrana 1000 V Ano
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 10
Šířka hlavy (mm) 50
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Hmotnost 825
Celková délka (mm) 369
Izolační ochrana 1000 V Ano
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 10
Šířka hlavy (mm) 50
Velikost připojení (mm) 12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.025
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Výška hlavy (mm) 62
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 820
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Y191667
EAN 4002805937280
UBB 500684585663
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3079066
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.