text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH TYPE 88 3/4 150-700NM


Objednací číslo 3P728790
Elektronické Ne
Hmotnost 10000
Celková délka (mm) 1250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Utahovací moment (Nm) 200
Velikost připojení (mm) 20
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Hmotnost 10000
Celková délka (mm) 1250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Utahovací moment (Nm) 200
Velikost připojení (mm) 20
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 11001
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 3P728790
EAN 4010886950234
UBB 500684588634
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3022862
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.