text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH TYPE 88 3/4 150-700NM


Objednací číslo 2N407757
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 12000
Celková délka (mm) 1460
Izolační ochrana 1000 V Ne
Utahovací moment (Nm) 300
Velikost připojení (mm) 20
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 12000
Celková délka (mm) 1460
Izolační ochrana 1000 V Ne
Utahovací moment (Nm) 300
Velikost připojení (mm) 20
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 12001
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 2N407757
EAN 4010886950241
UBB 500684588899
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3022870
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.