Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
2C227247
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
GEDO TORQUE WRENCH TYPE 88 3/4 150-700NM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2C227247
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
10000
Celková délka (mm)
1250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Utahovací moment (Nm)
150
Velikost připojení (mm)
20
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
10000
Celková délka (mm)
1250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Utahovací moment (Nm)
150
Velikost připojení (mm)
20
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
4
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
10000
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2C227247
EAN
4010886950227
UBB
500684588485
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
3022854