text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH TORCOFLX UK 1/4 1-5NM


Objednací číslo 2P492005
Elektronické Ne
Hmotnost 610
Celková délka (mm) 225
Izolační ochrana 1000 V Ne
Utahovací moment (Nm) 1
Šířka hlavy (mm) 25
Velikost připojení (mm) 6.3
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Hmotnost 610
Celková délka (mm) 225
Izolační ochrana 1000 V Ne
Utahovací moment (Nm) 1
Šířka hlavy (mm) 25
Velikost připojení (mm) 6.3
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.025
Přesnost podle ISO 6789 (%) 6
Výška hlavy (mm) 15
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 320
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 2P492005
EAN 4002805935521
UBB 500673274816
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 2958007
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.