text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH 3301871


Objednací číslo 2K655804
Elektronické Ne
Hmotnost 240
Celková délka (mm) 330
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ne
Utahovací moment (Nm) 10
Šířka hlavy (mm) 35
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Hmotnost 240
Celková délka (mm) 330
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ne
Utahovací moment (Nm) 10
Šířka hlavy (mm) 35
Velikost připojení (mm) 10
Nastavení velikosti kroku (Nm) 0.25
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.025
Vhodné pro prodloužení Ne
Prodloužení délky (mm) 0
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 25.3
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 540
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 2K655804
EAN 4060833018715
UBB 500695042852
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3301871
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.