text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH 3301220


Objednací číslo 8F820927
Elektronické Ne
Hmotnost 3505
Celková délka (mm) 960
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ne
Utahovací moment (Nm) 110
Šířka hlavy (mm) 69
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Hmotnost 3505
Celková délka (mm) 960
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ne
Utahovací moment (Nm) 110
Šířka hlavy (mm) 69
Velikost připojení (mm) 20
Nastavení velikosti kroku (Nm) 1
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Vhodné pro prodloužení Ne
Prodloužení délky (mm) 0
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 38
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 4184
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 8F820927
EAN 4060833012201
UBB 500694993386
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3301220
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.