text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH 3301219


Objednací číslo 1J688397
Elektronické Ne
Hmotnost 2132
Celková délka (mm) 680
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ne
Utahovací moment (Nm) 80
Šířka hlavy (mm) 62.5
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Hmotnost 2132
Celková délka (mm) 680
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ne
Utahovací moment (Nm) 80
Šířka hlavy (mm) 62.5
Velikost připojení (mm) 20
Nastavení velikosti kroku (Nm) 1
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Vhodné pro prodloužení Ne
Prodloužení délky (mm) 0
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 38
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 2390
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 1J688397
EAN 4060833012195
UBB 500694993121
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3301219
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.