text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH 3301218


Objednací číslo 2F458048
Elektronické Ne
Hmotnost 1305
Celková délka (mm) 575
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ne
Utahovací moment (Nm) 60
Šířka hlavy (mm) 46
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Hmotnost 1305
Celková délka (mm) 575
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ne
Utahovací moment (Nm) 60
Šířka hlavy (mm) 46
Velikost připojení (mm) 12.5
Nastavení velikosti kroku (Nm) 1
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Vhodné pro prodloužení Ne
Prodloužení délky (mm) 0
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 35.9
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1541
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 2F458048
EAN 4060833012188
UBB 500694992966
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3301218
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.