text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH 3301217


Objednací číslo 7A475911
Elektronické Ne
Hmotnost 1125
Celková délka (mm) 485
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ne
Utahovací moment (Nm) 40
Šířka hlavy (mm) 46
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Hmotnost 1125
Celková délka (mm) 485
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ne
Utahovací moment (Nm) 40
Šířka hlavy (mm) 46
Velikost připojení (mm) 12.5
Nastavení velikosti kroku (Nm) 1
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Vhodné pro prodloužení Ne
Prodloužení délky (mm) 0
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 35.9
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1350
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 7A475911
EAN 4060833012171
UBB 500694992701
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3301217
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.