Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
5U147155
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
GEDO TORQUE WRENCH 3301216
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5U147155
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
977
Celková délka (mm)
395
Izolační ochrana 1000 V
Ne
S tónovým signálem
Ne
Utahovací moment (Nm)
20
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
977
Celková délka (mm)
395
Izolační ochrana 1000 V
Ne
S tónovým signálem
Ne
Utahovací moment (Nm)
20
Šířka hlavy (mm)
46
Velikost připojení (mm)
12.5
Nastavení velikosti kroku (Nm)
0.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.5
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Prodloužení délky (mm)
0
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
35.9
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
1176
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5U147155
EAN
4060833012164
UBB
500694992545
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
3301216