text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH 3301214


Objednací číslo 2O320953
Elektronické Ne
Hmotnost 398
Celková délka (mm) 285
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ne
Utahovací moment (Nm) 5
Šířka hlavy (mm) 35
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Hmotnost 398
Celková délka (mm) 285
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ne
Utahovací moment (Nm) 5
Šířka hlavy (mm) 35
Velikost připojení (mm) 6.3
Nastavení velikosti kroku (Nm) 0.1
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.1
Vhodné pro prodloužení Ne
Prodloužení délky (mm) 0
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 25.3
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 515
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 2O320953
EAN 4060833012140
UBB 500694992396
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3301214
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.