text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SCREWDRIVER 3301403


Objednací číslo 7O049004
Celková délka (mm)
Hmotnost 91
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 125
Šířka čepele (mm) 5.5
Tloušťka čepele (mm) 1
Funkce upínání Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 235
Hmotnost 91
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 125
Šířka čepele (mm) 5.5
Tloušťka čepele (mm) 1
Funkce upínání Ne
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Vypouklé ostří Ne
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 91
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 7O049004
EAN 4060833014038
UBB 500695008044
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3301403
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.