text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SCREWDRIVER 3301402


Objednací číslo 4D277896
Celková délka (mm)
Hmotnost 71
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 4
Tloušťka čepele (mm) 0.8
Funkce upínání Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 210
Hmotnost 71
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 4
Tloušťka čepele (mm) 0.8
Funkce upínání Ne
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Vypouklé ostří Ne
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 71
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 4D277896
EAN 4060833014021
UBB 500695007889
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3301402
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.