text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SCREWDRIVER 3301401


Objednací číslo 0D278753
Celková délka (mm)
Hmotnost 36
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 3
Tloušťka čepele (mm) 0.5
Funkce upínání Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 170
Hmotnost 36
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 3
Tloušťka čepele (mm) 0.5
Funkce upínání Ne
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Vypouklé ostří Ne
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 36
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 0D278753
EAN 4060833014014
UBB 500695007624
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3301401
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.