text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SCREWDRIVER 3301400


Objednací číslo 7S945901
Celková délka (mm)
Hmotnost 30
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 75
Šířka čepele (mm) 2.5
Tloušťka čepele (mm) 0.4
Funkce upínání Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 145
Hmotnost 30
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 75
Šířka čepele (mm) 2.5
Tloušťka čepele (mm) 0.4
Funkce upínání Ne
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Vypouklé ostří Ne
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 30
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 7S945901
EAN 4060833014007
UBB 500695007475
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3301400
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.