text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SCREWDRIVER 3301235


Objednací číslo 5H930797
Celková délka (mm)
Hmotnost 156
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 150
Šířka čepele (mm) 8
Tloušťka čepele (mm) 1.2
Funkce upínání Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 275
Hmotnost 156
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 150
Šířka čepele (mm) 8
Tloušťka čepele (mm) 1.2
Funkce upínání Ne
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Průměr čepele (mm) 8
Vypouklé ostří Ne
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 160
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 5H930797
EAN 4060833012355
UBB 500694995100
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3301235
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.