text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SCREWDRIVER 3301226


Objednací číslo 5O620599
Celková délka (mm)
Hmotnost 29
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 4
Tloušťka čepele (mm) 0.8
Funkce upínání Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 170
Hmotnost 29
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 4
Tloušťka čepele (mm) 0.8
Funkce upínání Ne
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Průměr čepele (mm) 4
Vypouklé ostří Ne
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 40
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 5O620599
EAN 4060833012263
UBB 500694994525
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3301226
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.