text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SCREWDRIVER 3301225


Objednací číslo 5M274832
Celková délka (mm)
Hmotnost 22
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 75
Šířka čepele (mm) 3
Tloušťka čepele (mm) 0.5
Funkce upínání Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 150
Hmotnost 22
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 75
Šířka čepele (mm) 3
Tloušťka čepele (mm) 0.5
Funkce upínání Ne
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Průměr čepele (mm) 3
Vypouklé ostří Ne
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 30
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 5M274832
EAN 4060833012256
UBB 500694994376
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3301225
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.