text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 17MM

Objednací číslo 6B744934
Šířka klíče (mm)
Design Kroužková koncovka
Délka (m) 63.6
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče malá (mm) 17
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 21.5

Specifikace

Šířka klíče (mm) 17
Design Kroužková koncovka
Délka (m) 63.6
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče malá (mm) 17
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 21.5
Výška hlavy velká (mm) 12
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 30
Šířka hlavy velká (mm) 27.2
Ráčnový model Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 125
HS kód
Model 7218
Type Ring End Fitting

Čísla materiálu

Objednací číslo 6B744934
EAN 4002805728178
UBB 500642808652
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7693630
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.