text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RING SPANNER 3300924


Objednací číslo 6T074396
Délka (m) 462
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 41
Velikost klíče malá (mm) 36
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 17.3
Výška hlavy velká (mm) 18.3
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 462
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 41
Velikost klíče malá (mm) 36
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 17.3
Výška hlavy velká (mm) 18.3
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 52.7
Šířka hlavy velká (mm) 60.2
Ráčnový model Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1050
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 6T074396
EAN 4060833009249
UBB 500694961938
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300924
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.