text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RING SPANNER 3300921


Objednací číslo 6N098624
Délka (m) 380
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 32
Velikost klíče malá (mm) 27
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 14
Výška hlavy velká (mm) 15.8
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 380
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 32
Velikost klíče malá (mm) 27
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 14
Výška hlavy velká (mm) 15.8
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 39.9
Šířka hlavy velká (mm) 46.3
Ráčnový model Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 600
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 6N098624
EAN 4060833009218
UBB 500694961516
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300921
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.