text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RING SPANNER 3300919


Objednací číslo 4N413243
Délka (m) 355
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 28
Velikost klíče malá (mm) 25
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 355
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 28
Velikost klíče malá (mm) 25
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 13.9
Výška hlavy velká (mm) 14.9
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 37.4
Šířka hlavy velká (mm) 41.4
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 500
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 4N413243
EAN 4060833009195
UBB 500694961367
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300919
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.