text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RING SPANNER 3300918


Objednací číslo 0K835738
Délka (m) 342
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 30
Velikost klíče malá (mm) 24
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 342
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 30
Velikost klíče malá (mm) 24
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 13.9
Výška hlavy velká (mm) 14.9
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 37
Šířka hlavy velká (mm) 43.5
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 600
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 0K835738
EAN 4060833009188
UBB 500694961102
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300918
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.