očkový klíč
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
očkový klíč
očkový klíč
1S805199
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
GEDO RING SPANNER 3300906
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1S805199
Délka (m)
225
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
13
Velikost klíče malá (mm)
12
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
225
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
13
Velikost klíče malá (mm)
12
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
8.4
Výška hlavy velká (mm)
9.1
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy malá (mm)
19.5
Šířka hlavy velká (mm)
20.6
Ráčnový model
Ne
Otevřený model
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
115
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1S805199
EAN
4060833009065
UBB
500694959304
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
3300906