očkový klíč
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
očkový klíč
očkový klíč
0U697279
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
GEDO RING SPANNER 3300901
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0U697279
Délka (m)
181
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
7
Velikost klíče malá (mm)
6
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
181
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
7
Velikost klíče malá (mm)
6
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
5
Výška hlavy velká (mm)
5.8
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy malá (mm)
10.5
Šířka hlavy velká (mm)
11.4
Ráčnový model
Ne
Otevřený model
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
55
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0U697279
EAN
4060833009010
UBB
500694958728
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
3300901