text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300894


Objednací číslo 3J175731
Délka (m) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 12
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 12
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 8.7
Výška hlavy velká (mm) 9.3
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 26
Šířka hlavy velká (mm) 24
Ráčnový model Ano
Otevřený model Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 110
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 3J175731
EAN 4060833008945
UBB 500694957324
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300894
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.