text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300893


Objednací číslo 1G559299
Délka (m) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 11
Velikost klíče malá (mm) 10
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 11
Velikost klíče malá (mm) 10
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 7.7
Výška hlavy velká (mm) 8.3
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 22.7
Šířka hlavy velká (mm) 21
Ráčnový model Ano
Otevřený model Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 80
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 1G559299
EAN 4060833008938
UBB 500694957167
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300893
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.