text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300892


Objednací číslo 2V143729
Délka (m) 128
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 10
Velikost klíče malá (mm) 8
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 7
Výška hlavy velká (mm) 7.7
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 128
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 10
Velikost klíče malá (mm) 8
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 7
Výška hlavy velká (mm) 7.7
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 21
Šířka hlavy velká (mm) 17.5
Ráčnový model Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 60
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 2V143729
EAN 4060833008921
UBB 500694956904
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300892
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.