text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300885


Objednací číslo 9V192783
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost 289
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 250
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 19
Hmotnost 289
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 19
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 40.2
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 34.8
Výška hlavy otevřený konec (mm) 9
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 11.5
Ráčnový model Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 289
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 9V192783
EAN 4060833008853
UBB 500694956177
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300885
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.